› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Pannello modulare cieco 185x800 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPC1806K
Cod. Produttore PC1806K
Cod. EAN 8015646736321

Informazioni principali

  • Dimensioni: 185x800 mm (H x L)
  • Tipo: Pannello cieco modulare
  • Serie: SR2 Accessories
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme armonizzate: EN IEC 61439-2:2021
  • Norme armonizzate: EN IEC 62208:2023
  • Colore: 7035 grigio chiaro

Descrizione del prodotto

Pannello modulare cieco di dimensioni 185x800 mm (altezza x larghezza), realizzato in acciaio di colore grigio. Progettato per l'installazione in quadri elettrici, garantisce un grado di protezione IP65, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua. Dotato di apertura a cerniera e chiusura rapida per un accesso semplice e sicuro. Questo pannello è un componente essenziale per la personalizzazione e la protezione degli impianti elettrici, offrendo robustezza e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modular blind panel 185x800mm (HxW);BLIND PANEL 185X800 HXW 7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

760 mm

altezza

200 mm

profondità

270 mm

a cerniera

a chiusura rapida

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

SR2 Accessories

Pannello modulare cieco 185x800 mm per quadri elettrici