› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Pannello modulare cieco 185x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPC1606K
Cod. Produttore PC1606K
Cod. EAN 8015646736307

Informazioni principali

  • Dimensioni: 185x600mm (HXL)
  • Tipo: Pannello cieco modulare
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: 2014/35/EU (LVD)
  • Standard: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Standard: BS EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: BS EN 60529: IP Code
  • Colore: 7035 (grigio)

Descrizione del prodotto

Pannello modulare cieco di dimensioni 185x600 mm (altezza x larghezza), realizzato in acciaio di colore grigio, con grado di protezione IP65. Il pannello è dotato di cerniera e chiusura rapida, garantendo facilità di montaggio e sicurezza nell’installazione. Questo componente è progettato per essere integrato in quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, assicurando affidabilità e protezione contro polvere e acqua. La struttura robusta in acciaio conferisce resistenza meccanica e durabilità nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevati standard di sicurezza e protezione ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modular blind panel 185x600mm (HxW);BLIND PANEL 185X600 HXW 7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

200 mm

profondità

200 mm

a cerniera

a chiusura rapida

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

SR2 Accessories

Pannello modulare cieco 185x600 mm per quadri elettrici