› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello modulare centrato Unifix 300x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPMU3060
Cod. Produttore PPMU3060
Cod. EAN 8015646796998

Informazioni principali

  • Descrizione: Pannello modulare unifix
  • Dimensioni: 300x600 mm
  • Tipo: Centrato/Unifix 3
  • Serie: System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Acciaio con piombo fino 0.35%
  • Accessori: Sistema di bloccaggio incluso
  • Applicazione: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: modular panel for unifix 300x600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

543 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

298 mm

profondità

12 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello modulare centrato Unifix 300x600 mm per quadri elettrici