› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello modulare 36 moduli DIN35 850x150 mm per quadri elettrici

Cod. Rexel BTI9779/36
Cod. Produttore 9779/36
Cod. EAN 8012199697604

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x150 mm
  • Moduli supportati: 36
  • Fissaggio: 4 viti
  • Finestra: DIN35
  • Tipo pannello: con finestra
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello in acciaio verniciato a polvere, dimensioni 850x150 mm, progettato per applicazioni elettriche con predisposizione per il collegamento di messa a terra mediante contatto a pressione. Il pannello garantisce robustezza e durata grazie al materiale di alta qualità e alla finitura superficiale, ideale per l'installazione su apparecchiature elettriche conformi a standard DIN. In caso di montaggio diretto su pannelli con tensioni superiori a quelle di sicurezza, è necessario realizzare il collegamento di messa a terra tramite ponticello per garantire la massima sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello a 4 viti di fissaggio con finestra DIN35 per installazione di 36 moduli 850x150mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

850 mm

altezza

150 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello modulare 36 moduli DIN35 850x150 mm per quadri elettrici