› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Pannello modulare 36 moduli 185x800 mm con staffa DIN industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPM1836K
Cod. Produttore PM1836K
Cod. EAN 8015646736208

Informazioni principali

  • Moduli: 36 mod.
  • Dimensioni: 185x800 mm (HxL)
  • Montaggio: Binario DIN + staffa
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Normativa: BS EN IEC 62208:2023
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Il prodotto TUPM1836K è un pannello modulare da 36 moduli con staffa DIN, dimensioni 185x800 mm, progettato per l'assemblaggio di quadri elettrici conformi alla Norma IEC 61439-1-2/IEC 62208 e alla Direttiva Bassa Tensione della Comunità Europea 2006/95/CE. Realizzato in acciaio di colore grigio, garantisce un elevato grado di protezione IP65, che assicura la protezione contro polvere e getti d'acqua, rendendolo adatto anche per ambienti industriali impegnativi. Il pannello è dotato di cerniera e chiusura rapida per facilitare l'accesso e la manutenzione. La struttura robusta e funzionale è ideale per l'installazione di componenti elettrici su guida DIN, offrendo versatilità e sicurezza nell'ambito dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Mod. panel (36mod.) + DIN rail + fixing bracket 185x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

770 mm

altezza

185 mm

profondità

950 mm

numero di file

1

a cerniera

a chiusura rapida

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

SR2 Accessories

Pannello modulare 36 moduli 185x800 mm con staffa DIN industriale