› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Pannello modulare 25 moduli con binario DIN e staffa 185x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPM1625K
Cod. Produttore PM1625K
Cod. EAN 8015646736185

Informazioni principali

  • Moduli: 25 mod.
  • Dimensioni: 185x600 mm (HxL)
  • Accessori: Binario DIN + staffa
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Normativa: BS EN IEC 62208:2023
  • Protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Direttiva: 2014/35/EU Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Il prodotto TUPM1625K è un pannello modulare da 25 moduli, completo di barra DIN e staffa di montaggio, con dimensioni di 185x600 mm. Realizzato in acciaio di colore grigio, garantisce un elevato grado di protezione IP65, assicurando resistenza a polvere e getti d’acqua. Presenta un sistema a cerniera e chiusura rapida per un accesso facilitato e sicuro all’interno del quadro elettrico. Questo pannello modulare è ideale per la realizzazione di quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, offrendo robustezza e affidabilità per applicazioni in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Mod. panel (25mod.) + DIN rail + fixing bracket 185x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

605 mm

altezza

195 mm

profondità

2000 mm

numero di file

1

a cerniera

a chiusura rapida

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

SR2 Accessories

Pannello modulare 25 moduli con binario DIN e staffa 185x600 mm per quadri elettrici