Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9531/24
Cod. Produttore
9531/24
Cod. EAN
8012199715919

Informazioni di prodotto

Pannello a 4 viti di fissaggio con finestra DIN35 24 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, progettato per l'installazione su guide DIN 24 moduli con dimensioni 600x200 mm. Questo componente elettrico garantisce robustezza e durata, offrendo una solida struttura per il montaggio di apparecchiature elettriche. È predisposto per il collegamento di messa a terra mediante contatto a pressione, assicurando sicurezza e conformità alle normative. La superficie verniciata a polvere conferisce resistenza alla corrosione e un aspetto uniforme, ideale per ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello a 4 viti di fissaggio con finestra DIN35 per installazione di 24 moduli 600x200mm

larghezza

600 mm

altezza

200 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Produttore

Pannello modulare 24 moduli DIN35 600x200 mm installazione elettrica

€ 43,63 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info