› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Pannello modulare 14 moduli con guida DIN staffa fissaggio 185x400 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPM1414K
Cod. Produttore PM1414K
Cod. EAN 8015646736161

Informazioni principali

  • Moduli: 14 mod.
  • Dimensioni: 185x400 mm (HxL)
  • Accessori: Binario DIN + staffa
  • Serie: SR2 Accessories
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme armonizzate: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Grado protezione: Secondo BS EN 60529
  • Tipo: Custodia per quadri modulari

Descrizione del prodotto

Il prodotto TUPM1414K è un pannello modulare da 14 moduli completo di guida DIN e staffa di supporto con dimensioni di 185x400 mm. Realizzato in acciaio resistente, presenta una finitura di colore grigio ed è dotato di chiusura rapida e cerniera per un facile accesso e montaggio. Garantisce un elevato grado di protezione IP65, che assicura protezione contro polvere e getti d'acqua, rendendolo adatto per installazioni in ambienti industriali e condizioni difficili. Questo pannello è progettato per consentire l'assemblaggio di quadri elettrici conformi alle norme IEC 61439-1-2 e IEC 62208, assicurando sicurezza e affidabilità nell'uso elettrico. La combinazione di materiali robusti e caratteristiche tecniche lo rende ideale per la gestione e il supporto di componenti elettrici in applicazioni professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Mod. panel (14mod.) + DIN rail + fixing bracket 185x400mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

360 mm

altezza

180 mm

profondità

960 mm

numero di file

1

a cerniera

a chiusura rapida

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

SR2 Accessories

Pannello modulare 14 moduli con guida DIN staffa fissaggio 185x400 mm