Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Celle / Outlet distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPM1500
Cod. Produttore
PM1500
Cod. EAN
8015646615084

Informazioni di prodotto

Modular panel 1 DIN row W=600 H=150

Documentazione tecnica

Modular panel 1 DIN row W=600 H=150;ARTU L MODULAR PANEL 150 MM PITCH

larghezza

600 mm

colore

grigio

altezza

150 mm

numero di file

1

grado di protezione (IP)

IP43

profondità

10 mm

materiale

acciaio

Produttore

ABB

Pannello modulare 1 fila DIN 24 moduli DIN L=600mm H=150mm