Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMF128
Cod. Produttore
NSYMF128
Cod. EAN
3606480183027

Informazioni di prodotto

Pannello microperforato 1200x800

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pannello microperforato SLNSYMF128 rappresenta una soluzione versatile e funzionale per le esigenze di installazione elettrica. Con dimensioni di 1200x800 mm, questo pannello è progettato per offrire un'eccellente ventilazione e dissipazione del calore, garantendo prestazioni ottimali in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durata e resistenza nel tempo. La microperforazione consente una facile gestione dei cavi e una migliore organizzazione degli spazi, rendendo questo pannello ideale per applicazioni in cui l'ordine e la sicurezza sono fondamentali. La compatibilità con vari accessori elettrici ne amplifica la funzionalità, rendendolo adatto a diverse configurazioni di montaggio. Questo pannello è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico.

larghezza

800 mm

altezza

1200 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Pannello microperforato 1200x800 mm ventilazione alta per installazioni elettriche industriali e commerciali