› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello metallo orizzontale M2 250 per quadri elettrici

Cod. Rexel BTI9541ME250N
Cod. Produttore 9541ME250N
Cod. EAN 8012199990705

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x200mm
  • Tipo: Pannello per interruttori
  • Modello: M2 250 orizzontale
  • Serie: MAS
  • Applicazione: Interruttori M2
  • Orientamento: Orizzontale
  • Capacità: 250A
  • Materiale: Megatiker

Descrizione del prodotto

Pannello orizzontale realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. La superficie trattata assicura una protezione efficace contro corrosione e usura, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta resistenza e affidabilità. La struttura compatta e funzionale consente un’installazione semplice e sicura, con un design studiato per integrarsi perfettamente negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello per interruttori M2 250 in orizzontale 600x200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

200 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello metallo orizzontale M2 250 per quadri elettrici
€ 37,37 x 1 pz.