› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello metallo 600x400mm 24 moduli cerniera serratura DIN

Cod. Rexel BTI9531RMEN
Cod. Produttore 9531RMEN
Cod. EAN 8012199990682

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x400 mm
  • Finestra DIN: 24 moduli
  • Tipo: Pannello con cerniera
  • Chiusura: Con serratura
  • Serie: MAS
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Installazione: DIN standard

Descrizione del prodotto

Pannello in acciaio con verniciatura a polvere, progettato per supportare 24 moduli DIN. Realizzato con materiali resistenti e finiture di alta qualità, garantisce durabilità e protezione ottimale per installazioni elettriche. Il design include un'apertura centrale rettangolare e fori per il fissaggio, facilitando l'integrazione e il montaggio in quadri elettrici. La superficie verniciata assicura una maggiore resistenza alla corrosione e un aspetto uniforme nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e professionali che richiedono robustezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello cerniera più serratura con finestra DIN 600x400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello metallo 600x400mm 24 moduli cerniera serratura DIN