› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello metallico M4 630 estraibile orizzontale per quadri elettrici

Cod. Rexel BTI9541/04ECM
Cod. Produttore 9541/04ECM
Cod. EAN 8012199757063

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Dimensioni: 600x300mm
  • Tipo: Pannello interruttori
  • Interruttori: M4 630A
  • Estrazione: Orizzontale
  • Comando: Motore
  • Montaggio: Estraibile
  • Applicazione: Esecutivo

Descrizione del prodotto

Pannello orizzontale in acciaio verniciato a polvere, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. La finitura con verniciatura a polvere assicura una protezione efficace contro corrosione e usura, mantenendo un aspetto uniforme e resistente. Ideale per l’installazione in quadri elettrici, consente un montaggio sicuro e funzionale grazie alle aperture predisposte. Prodotto affidabile e resistente, adatto a soddisfare le esigenze di impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello per interruttori M4 630 estraibili in orizzontale con comando a motore 600x300mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

300 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello metallico M4 630 estraibile orizzontale per quadri elettrici