› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello metallico estraibile M5 1600 orizzontale per quadri elettrici

Cod. Rexel BTI9541/12E
Cod. Produttore 9541/12E
Cod. EAN 8012199757582

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x400mm
  • Tipo: Pannello per interruttori
  • Modelli: M5 1600 estraibili
  • Interblocco: Orizzontale
  • Configurazione: Interbloccati
  • Uso: 2 pannelli necessari
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Pannello orizzontale realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, progettato per applicazioni elettriche. La struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre la superficie verniciata assicura protezione contro corrosione e usura. Ideale per l’installazione in ambienti industriali e civili, offre un’ottima combinazione di funzionalità e affidabilità. La sua configurazione con apertura centrale facilita il montaggio e l’accesso ai componenti interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello per interruttori M5 1600 estraibili interbloccati in orizzontale 600x400mm (usare 2 pannelli)

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello metallico estraibile M5 1600 orizzontale per quadri elettrici