Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9532/TN
Cod. Produttore
9532/TN
Cod. EAN
8012199714172

Informazioni di prodotto

Pannello per M160-250 e M4 630 con differenziale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello in acciaio verniciato a polvere, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un supporto robusto e durevole. Il pannello è predisposto per il collegamento di messa a terra mediante contatto a pressione, garantendo sicurezza e affidabilità nell'installazione. È indicato per il montaggio di apparecchiature elettriche, con particolare attenzione alla necessità di realizzare un collegamento tramite ponticello in caso di tensioni superiori a quelle di sicurezza. La sua struttura solida e la finitura con verniciatura a polvere lo rendono resistente agli agenti esterni e all'usura, assicurando una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello a 4 viti di fissaggio per interruttori M160-250 e M4 630 con modulo differenziale sottoposto 600x600mm

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Produttore

Pannello metallico 600x600 per interruttori M160-250 e M4 630 con differenziale

€ 72,13 x 1 pz.
(pz.)