› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello Megatiker M160 160 fissi orizzontali per quadri elettrici

Cod. Rexel BTI9541ME160N
Cod. Produttore 9541ME160N
Cod. EAN 8012199990699

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x150mm
  • Tipo: Pannello per interruttori
  • Serie: MAS
  • Modelli supportati: M1 160 fissi
  • Orientamento: Orizzontale

Descrizione del prodotto

Pannello orizzontale realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, progettato per garantire robustezza e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, offre protezione e supporto affidabile per componenti e cablaggi, assicurando resistenza agli agenti esterni e facilità di installazione. La sua struttura solida e il trattamento superficiale conferiscono un aspetto professionale e una lunga durata anche in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello per interruttori M1 160 fissi orizzontali 600x150mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

150 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello Megatiker M160 160 fissi orizzontali per quadri elettrici