Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9761/1WQ
Cod. Produttore
9761/1WQ
Cod. EAN
8012199714356

Informazioni di prodotto

Pannello ad 1/4 di giro per 1 sezionatore MW250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello MAS con meccanismo a 1/4 di giro, modello MW250, di lunghezza 850 mm. Realizzato con materiali di alta qualità e superficie rifinita per garantire durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Pannello ad 1/4 di giro per 1 sezionatore MEGASWITCH MW250 850x300mm

larghezza

850 mm

altezza

300 mm

Adatto per armadi di larghezza

975 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Produttore

Pannello MAS 1/4 giro MW250 lunghezza 850mm per sezionatore elettrico