› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello M1600 comando motore orizzontale 600x400mm industriale

Cod. Rexel BTI9541/12CM
Cod. Produttore 9541/12CM
Cod. EAN 8012199764801

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x400mm
  • Fissaggio: 4 viti M5
  • Compatibilità: Interruttori M1600
  • Comando: Motore orizzontale
  • Serie: MAS
  • Tipo pannello: Con comando motore
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Uso industriale

Descrizione del prodotto

Pannello di comando motore realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, progettato per garantire robustezza e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile e durevole, offre una superficie liscia e uniforme per un montaggio sicuro e preciso dei componenti. La struttura è studiata per facilitare l’installazione e la manutenzione, assicurando protezione e stabilità nelle condizioni operative più diverse. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello a 4 viti di fissaggio per interruttori M5 1600 con comando motore in orizzontale 600x400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello M1600 comando motore orizzontale 600x400mm industriale