Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80341003B-940-
Cod. Produttore
0341003B-940-11
Cod. EAN
8054378391330

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 36W
  • Dimensioni: 296x1196 mm
  • Indice abbagliamento: UGR<19
  • Tipo controllo: DALI
  • Temperatura colore: 3000K/4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80/90
  • Installazione: controsoffitti/plafone
  • Serie: FLAT
Lampada a plafone FLAT da 36W con dimensioni 296x1196 mm, caratterizzata da un indice di abbagliamento unificato (UGR) pari a 19 che garantisce un'illuminazione confortevole e priva di riflessi fastidiosi. Il dispositivo è dotato di tecnologia DALI per un controllo digitale avanzato della luce e include la lampada, rendendolo pronto per l'installazione. Progettato per essere montato su diverse superfici, offre un'illuminazione efficiente e moderna ideale per ambienti professionali e spazi interni che richiedono un'illuminazione uniforme e di qualità. Descrizione del produttore: FLAT, il pannello luminoso per uffici e scuole. Caratteristiche tecniche e costruttive di livello superiore. Tutti i pannelli della serie FLAT sono realizzati con una ottimale distribuzione delle sorgenti LED per offrire una illuminazione uniforme sia al centro che ai bordi (senza fastidiosi aloni e ingiallimenti perimetrali). Le caratteristiche tecniche dello schermo microprismatizzato garantiscono inoltre una elevata riduzione dell'abbagliamento arrivando a valori di UGR<19, ideali per uffici e scuole. La scocca posteriore, ricca di nervature strutturali, rende robusto il pannello evitando che dopo periodi di utilizzo si inarchi in modo antiestetico, compromettendo anche le prestazioni illuminotecniche. FLAT è disponibile in versione quadrata o rettangolare, con indice di resa cromatica (CRI) da 80 o 90 e temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K. I cablaggi disponibili sono: ON/OFF, ON/OFF-E (emergenza), DALI e DALI-E (emergenza). Installazioni: in appoggio su telai standard, in controsoffitti o a plafone con accessorio controcassa, a sospensione con KIT di funi in acciaio a regolazione millimetrica.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

296 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

4

lunghezza

1196 mm

altezza/profondità

10 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3750 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

3750 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Pannello luminoso LED FLAT 36W 296x1196 mm UGR<19 DALI per uffici e scuole