›

Pannello luminoso incasso 300x1200 mm 26W 155lm/W 4000K UGR26 luce uniforme uffici scuole

Cod. Rexel L3PBA30120U40D1
Cod. Produttore PBA30120U40D1

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x1200 mm
  • Potenza: 26 watt
  • Resa luminosa: 155 lm/W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice abbagliamento: UGR 26
  • Tipo: Pannello luminoso da incasso
  • Efficienza: Alta
  • Serie: L3PBA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello luminoso da incasso con dimensioni 300x1200 mm, potenza di 26 watt e resa luminosa di 155 lumen per watt. La temperatura colore è di 4000 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono una luce uniforme e di alta qualità con un basso indice di abbagliamento (UGR 26). Questo prodotto è progettato per offrire efficienza energetica e prestazioni elevate nell'illuminazione elettrica.
Pannello luminoso incasso 300x1200 mm 26W 155lm/W 4000K UGR26 luce uniforme uffici scuole