› Illuminazione

PANNELLO LED 60X60CM UGR DRIVER EU

Cod. Rexel L3P6060UGRUEBF
Cod. Produttore P6060UGRUEBF

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Tensione: 200-264 V
  • Flusso luminoso: 4040 lm
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP20, IK03
  • Dimensioni: 595x595x10 mm
  • Serie: TRIPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il PANNELLO LED 60X60CM UGR, una soluzione di illuminazione moderna e versatile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pannello è progettato per un montaggio a incasso o a soffitto, rendendolo ideale per qualsiasi ambiente. Il driver EU integrato garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, mentre la lampada LED non sostituibile offre una lunga durata. Perfetto per postazioni di lavoro con schermo, questo pannello LED combina funzionalità e design contemporaneo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Cavo

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

intensità luminosa

1918 cd

numero di poli

2

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

10 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4040 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

101 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

88

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

88

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

40 ... 40 W

tensione nominale

200 ... 264 V

corrente nominale

180 ... 180 mA

Temperatura di colore correlata

6000 ... 6000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

TRIPOLIS

PANNELLO LED 60X60CM UGR DRIVER EU