Prodotti /

Cod. Rexel
L3P60X60EUGR9DA
Cod. Produttore
P60X60EUGR9DABN
Cod. EAN
8436572487130

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 60x60 cm
  • Indice resa cromatica: CRI 90
  • Classe protezione: IP20
  • Fattore abbagliamento: UGR 5
  • Serie: L3P60X60EUGR9DA
  • Tipo lampada: LED
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza energetica: A
Pannello LED da 60x60 cm progettato per offrire un'illuminazione uniforme e di alta qualità, caratterizzato da un indice di resa cromatica CRI 90 che garantisce colori naturali e vividi. Il design a basso abbagliamento UGR assicura comfort visivo in ambienti professionali, riducendo l'affaticamento degli occhi. Questo pannello è ideale per applicazioni in uffici, scuole e spazi commerciali, combinando efficienza energetica e prestazioni elevate. La struttura è realizzata con materiali resistenti per una lunga durata e un'installazione versatile. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: PANNELLO LED 60X60CM UGR CRI 90 5 ALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Pannello LED 60x60cm UGR basso CRI>90 DALI uffici e interni