›

PANNELLO LED 60X60CM 40W UGR IP65 R

Cod. Rexel L3P6060EUGR65DT
Cod. Produttore P6060EUGR65DTBN

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Flusso luminoso: 4280 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: >80 CRI
  • Grado protezione: IP65
  • Grado resistenza urti: IK03
  • Dimensioni: 595x595x18 mm
  • Serie: ACROPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Formato apparecchio LED 600 X 600 mm. Può essere montato a incasso in controsoffitti o in superficie con accessori forniti separatamente. Corpo e struttura: Alluminio, rivestimento in polvere: Bianco (RAL9003) e diffusore: Polistirene opalino. Potenza consumata: 40 W, flusso luminoso reale: 4280 lm, efficienza luminosa: 107 lm/W. Intensità luminosa: 1367 cd abbagliamento unificato secondo la classificazione UGR (EN 12464-1) :<19. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: DALI,1-10V, Push. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120º.Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (L x A): 595 X 595 mm, altezza: 18 mm. Peso: 3500gr. Temperatura di funzionamento (ta): -10 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK03. Classe di isolamento (EN 61140): II. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Garanzia: 5 anni. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

ACROPOLIS

PANNELLO LED 60X60CM 40W UGR IP65 R