Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3P6060EUGR65BN
Cod. Produttore
P6060EUGR65BN
Cod. EAN
8436572482388

Informazioni di prodotto

Pannello LED 60X60cm 40W UGR IP65 BN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Formato apparecchio LED 600 X 600 mm. Può essere montato a incasso in controsoffitti o in superficie con accessori forniti separatamente. Corpo e struttura: Alluminio, rivestimento in polvere: Bianco (RAL9003) e diffusore: polistirene opalino. Potenza consumata: 40 W, flusso luminoso reale: 4280 lm, efficienza luminosa: 107 lm/W. Intensità luminosa: 1367 cd abbagliamento unificato secondo la classificazione UGR (EN 12464-1) : <19. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (L X A): 595 X 595 mm, altezza: 18 mm. Peso: 3500 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -10 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK03. Classe di isolamento (EN 61140): II. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Garanzia: 5 anni. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Cavo

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

intensità luminosa

1367 cd

numero di poli

2

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

18 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4280 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

107 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

16

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

84

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

84

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

40 ... 40 W

tensione nominale

180 ... 265 V

corrente nominale

190 ... 190 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 40 °C

Serie

ACROPOLIS

Produttore

PANNELLO LED 60X60CM 40W UGR IP65 B