Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3PS6060UGRBC
Cod. Produttore
PS6060UGRBC

Informazioni di prodotto

Il pannello LED 60x60 cm garantisce efficienza e qualità luminosa ottimali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione a incasso, superficie o sospensione con accessori dedicati
  • Corpo leggero in alluminio per una rapida posa
  • Compatibilità con standard di sicurezza e certificazioni CE

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a 40 W di potenza e 95 lm/W di efficienza
  • Luce bianco caldo 3000 K con resa cromatica CRI 80 per un ambiente confortevole
  • Durata elevata fino a 50.000 ore per minori costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Formato apparecchio LED 600X600 mm. Può essere incassato in controsoffitti o montato a superficie o a sospensione con accessori forniti separatamente. Corpo e struttura: Alluminio, rivestimento in polvere: Bianco (RAL9003) e diffusore: polistirene opalino. Potenza consumata: 40 W, flusso luminoso reale: 3800 lm, efficienza luminosa: 95 lm/W. Intensità luminosa: 2035 cd y abbagliamento unificato secondo la classificazione UGR (EN 12464-1):<19. Temperatura di colore: Bianco caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120º. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (L x A): 595 x 595 mm, altezza: 33 mm. Peso: 1.830 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40°C. Grado di protezione: IP40, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK06. Classe di isolamento (EN 61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4600 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

materiale della copertura

Plastica strutturata

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

uscita della luce

Diretto

Adatto per configurazione lineare

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Materiale del corpo

Alluminio

altezza/profondità

33 mm

lunghezza

595 mm

numero di poli

2

intensità luminosa

2035 cd

Adatto per sospensione

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore del corpo

Bianco

tipo di collegamento

Cavo

portalampada

Altro

larghezza

595 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

95 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

90

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

90

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

40 ... 40 W

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

183 ... 183 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

NEOPOLIS

Produttore

Pannello Led 60X60cm 40W Ugr 19 bianca calda