Prodotti /

Cod. Rexel
L3P60120UGRDABC
Cod. Produttore
P60120UGRDABC

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 60x120 cm
  • Potenza: 50 W
  • Indice UGR: Regolato
  • Tensione: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Serie: THREELINE ITALIA
  • Tipo: Pannello LED
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
Pannello LED da 60x120 cm con potenza di 50W, progettato per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Dotato di tecnologia UGR regolabile, assicura un controllo ottimale dell'abbagliamento, ideale per ambienti professionali e spazi che richiedono comfort visivo. Questo pannello rappresenta una soluzione efficiente e moderna per l'illuminazione elettrica, combinando design funzionale e prestazioni elevate. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: PANNELLO LED 60X120CM 50W UGR REG.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Pannello LED 60x120cm 50W UGR regolabile per interni