›

PANNELLO LED 60X120CM 50W UGR REG.

Cod. Rexel L3P60120UGRDTBF
Cod. Produttore P60120UGRDTBF

Informazioni principali

  • Potenza: 50 W
  • Tensione: 200-240 V
  • Flusso luminoso: 5050 lm
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 1195x595x11 mm
  • Serie: TRIPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Formato apparecchio LED 600 X 1200 mm. Può essere incassato in controsoffitti, montato in superficie o sospeso con accessori forniti separatamente. Corpo e struttura: Alluminio, rivestimento in polvere: Bianco (RAL9016) e diffusore: Poliestireno. Potenza consumata: 48 W, flusso luminoso reale: 5050 lm, efficienza luminosa: 105 lm/W. Intensità luminosa: 2357 cd, abbagliamento unificato secondo la classificazione UGR (EN 12464-1) :<19 Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: 1-10V, Push,DALI. Temperatura di colore: Bianco freddo 6000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120 °. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (L x A): 595 X 1195 mm, altezza: 10 mm. Peso: 6850 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP40, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK03. Classe di isolamento (EN 61140): II. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG0. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Cavo

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

intensità luminosa

2357 cd

numero di poli

2

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

10 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

48 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5050 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming 0-10 V

Dimming 1-10 V

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

105 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

72

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

72

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

0 ... 48 W

tensione nominale

200 ... 240 V

corrente nominale

220 ... 220 mA

Temperatura di colore correlata

6000 ... 6000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

TRIPOLIS

PANNELLO LED 60X120CM 50W UGR REG.