›

Pannello LED 600x600 UGR26 26W 155lm/W 4000K per controsoffitti professionali

Cod. Rexel L3PBA6060U40D1
Cod. Produttore PBA6060U40D1

Informazioni principali

  • Potenza: 26 W
  • Efficienza luminosa: 155 lm/W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 4030 lm
  • Indice abbagliamento: UGR <19
  • Tensione: 220-240 V
  • Classe isolamento: II
  • Serie: ANNAPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello LED da 600x600 mm con indice di abbagliamento UGR 26, potenza di 26W e resa luminosa di 155 lumen per watt. La temperatura colore di 4000K offre una luce neutra ideale per ambienti professionali e commerciali, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Progettato per un'efficienza energetica elevata e un'ottima qualità della luce, questo pannello è adatto per l'installazione in controsoffitti standard, assicurando un'illuminazione moderna e funzionale.

Caratteristiche tecniche

Serie

ANNAPOLIS

Pannello LED 600x600 UGR26 26W 155lm/W 4000K per controsoffitti professionali