›

PANNELLO LED 30X60CM 18W IP44 BIANC

Cod. Rexel L3P306044BN
Cod. Produttore P306044BN

Informazioni principali

  • Dimensioni: 30x60 cm
  • Potenza: 18W
  • Grado protezione: IP44
  • Colore luce: Bianco
  • Uso: Interni
  • Resistenza: Spruzzi d'acqua
  • Design: Compatto
  • Serie: L3P306044BN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello LED da 30x60 cm con potenza di 18W, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Il grado di protezione IP44 lo rende adatto all'uso in ambienti con presenza di umidità, offrendo resistenza a spruzzi d'acqua e polvere. La luce emessa è di colore bianco, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione chiara e confortevole. Questo pannello è una soluzione moderna e funzionale per l'illuminazione elettrica, combinando risparmio energetico e design compatto.
PANNELLO LED 30X60CM 18W IP44 BIANC