›

PANNELLO LED 30X120CM 40W UGR DRIVE

Cod. Rexel L3P30120UGRUEBN
Cod. Produttore P30120UGRUEBN

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Tensione: 200-264 V
  • Flusso luminoso: 4010 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni: 30x120 cm
  • Serie: TRIPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pannello LED da 30x120 cm con potenza di 40W rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione moderna. Progettato per un'installazione versatile, può essere montato a sospensione, a soffitto o a incasso, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente. Questo prodotto è ideale per ambienti di lavoro, in particolare per postazioni con schermo, grazie alla sua configurazione che minimizza l'abbagliamento. La lampada è inclusa e non sostituibile, garantendo una lunga durata e un'illuminazione efficiente. Con un design elegante e funzionale, il pannello LED offre un'illuminazione uniforme e di alta qualità, contribuendo a creare un'atmosfera luminosa e accogliente. Il suo utilizzo su superfici diverse ne fa un'ottima scelta per uffici, negozi e spazi pubblici, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Cavo

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

intensità luminosa

1918 cd

numero di poli

2

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

10 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4010 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

88

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

88

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

40 ... 40 W

tensione nominale

200 ... 264 V

corrente nominale

180 ... 180 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

TRIPOLIS

PANNELLO LED 30X120CM 40W UGR DRIVE