› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello laterali zoccolo inox P300xH100 304L

Cod. Rexel SLNSYSPSX3100
Cod. Produttore NSYSPSX3100
Cod. EAN 3606480626036

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Altezza: 100 mm
  • Profondità nominale: 300 mm
  • Peso netto: 0,708 kg
  • Grado protezione IP: IP20
  • Protezione meccanica IK: IK10
  • Compatibilità: PanelSeT S3D, CRN, S3HD, S3X, SMX, CRNG
  • Serie: PanelSeT SMX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con PanelSeT S3D, PanelSeT CRN, PanelSeT S3HD, PanelSeT S3X, PanelSeT SMX e PanelSeT CRNG Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è di 100 mm La profondità nominale è 300 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 0,708 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 "ERROR:#REF!"

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Base set laterale

altezza

100 mm

profondità

300 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

Altro

adatto per installazione esterna

Adatto per impiego all'esterno

Serie

PanelSeT SMX

Pannello laterali zoccolo inox P300xH100 304L