Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPSX5100H
Cod. Produttore
NSYSPSX5100H
Cod. EAN
3606480626180

Informazioni di prodotto

Pannello laterale in acciaio inox 316L per zoccolo, ideale per applicazioni multiuso con armadi PanelSeT.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al kit completo con elementi di fissaggio e coperture ad angolo
  • Materiale robusto e durevole per una lunga durata nel tempo
  • Compatibilità con diverse serie di armadi PanelSeT

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione meccanica elevata (IK10) per sicurezza ottimale
  • Grado di protezione IP30 per protezione contro ingressi accidentali
  • Materiale in acciaio inox 316L che garantisce resistenza alla corrosione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con gli armadi PanelSeT SD, PanelSeT SMX, PanelSeT SFX e PanelSeT SDX Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è di 100 mm La profondità nominale è 500 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 1,42 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 "ERROR:#REF!"

colore

Acciaio inox

Tipologia

Base set laterale

altezza

100 mm

profondità

500 mm

Adatto per armadi di profondità

500 mm

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

Altro

adatto per installazione esterna

Adatto per impiego all'esterno

Serie

PanelSeT SMX

Produttore

Pannello laterale zoccolo inox P500xH100 316L