› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello laterale zoccolo inox P400xH100 304L

Cod. Rexel SLNSYSPSX4100
Cod. Produttore NSYSPSX4100
Cod. EAN 3606480626043

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 115 mm
  • Profondità nominale: 400 mm
  • Peso netto: 1,534 kg
  • Grado di protezione IP: IP20
  • Protezione meccanica IK: IK10
  • Serie: PanelSeT SMX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con PanelSeT SD, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN, PanelSeT S3HD, PanelSeT SMX e PanelSeT CRNG Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 115 mm L'altezza è di 100 mm La profondità nominale è 400 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 1,534 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Base set laterale

altezza

100 mm

profondità

400 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

Altro

adatto per installazione esterna

Adatto per impiego all'esterno

Serie

PanelSeT SMX

Pannello laterale zoccolo inox P400xH100 304L