Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI92060C
Cod. Produttore
92060C
Cod. EAN
8012199737980

Informazioni di prodotto

Pannello laterale pieno per MDX800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello laterale pieno in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, progettato per essere utilizzato come parete laterale. Questo componente offre robustezza e durata, garantendo una protezione efficace e una finitura estetica di alta qualità per installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello laterale pieno per MDX800 altezza 1,2m

colore

Grigio

larghezza

219,5 mm

altezza

1200 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

910 mm

Adatto per armadi di profondità

230 mm

dimensione modulare

230 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

MAS

Produttore

Pannello laterale pieno per armadio modulare MDX800 altezza 1,2m

€ 206,89 x 1 pz.
(pz.)