› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello laterale pieno lamiera per armadi MDX800 1,8m

Cod. Rexel BTI92090C
Cod. Produttore 92090C
Cod. EAN 8012199738017

Informazioni principali

  • Altezza: 1,8 m
  • Materiale: Lamiera piena
  • Tipo: Pannello laterale
  • Compatibilità: Armadi MDX800
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Pannello laterale pieno in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, progettato per applicazioni elettriche. Questo componente è adatto come parete laterale, garantendo robustezza e protezione grazie al materiale resistente e alla finitura di alta qualità. Ideale per l’utilizzo in quadri elettrici e sistemi di distribuzione, assicura durata e affidabilità nelle installazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello laterale in lamiera piena per armadi MDX800 altezza 1,8m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

219,5 mm

altezza

1800 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

910 mm

Adatto per armadi di profondità

230 mm

dimensione modulare

230 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

MAS

Pannello laterale pieno lamiera per armadi MDX800 1,8m