› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello laterale pieno lamiera armadi MDX800 1,6m elettrico

Cod. Rexel BTI92080C
Cod. Produttore 92080C
Cod. EAN 8012199738000

Informazioni principali

  • Altezza: 1,6m
  • Tipo: pannello laterale
  • Materiale: lamiera piena
  • Compatibilità: armadi MDX800
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Pannello laterale pieno realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio. Progettato per garantire robustezza e durata, è adatto come parete laterale per applicazioni elettriche, offrendo protezione e stabilità nelle installazioni. La superficie trattata assicura resistenza alla corrosione e un aspetto uniforme nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello laterale in lamiera piena per armadi MDX800 altezza 1,6m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

220 mm

altezza

1650 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

225 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

MAS

Pannello laterale pieno lamiera armadi MDX800 1,6m elettrico
€ 282,75 x 1 pz.