› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello laterale aerato lamiera per armadi MDX800 2000mm

Cod. Rexel BTI92090W/10
Cod. Produttore 92090W/10
Cod. EAN 8012199738086

Informazioni principali

  • Altezza: 2000 mm
  • Materiale: Lamiera aerata
  • Tipo: Pannello laterale
  • Serie: MAS
  • Applicazione: Armadi MDX800
  • Ventilazione: Ottimale
  • Protezione: Struttura robusta
  • Installazione: Facile e rapida

Descrizione del prodotto

Pannello laterale aerato in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, progettato per garantire una corretta ventilazione grazie alle aperture dedicate. Adatto all'installazione come parete laterale, offre resistenza e durabilità per applicazioni elettriche, assicurando protezione e funzionalità negli ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello laterale in lamiera aerato per armadi MDX800 altezza 2000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

220 mm

altezza

2050 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

225 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

MAS

Pannello laterale aerato lamiera per armadi MDX800 2000mm