› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello laterale aerato 1800mm per armadi MDX800 elettrici

Cod. Rexel BTI92090W
Cod. Produttore 92090W
Cod. EAN 8012199738079

Informazioni principali

  • Altezza: 1800 mm
  • Materiale: Lamiera aerata
  • Tipo: Pannello laterale
  • Compatibilità: Armadi MDX800
  • Serie: MAS
  • Funzione: Aerazione
  • Installazione: Laterale
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Pannello laterale in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, progettato per garantire una ventilazione ottimale grazie alle aperture aerate. Adatto all'uso come parete laterale, offre resistenza e durata per applicazioni elettriche, assicurando protezione e funzionalità negli impianti. L'altezza di 1800 mm lo rende ideale per strutture di dimensioni standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello laterale in lamiera aerato per armadi MDX800 altezza 1,8m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

220 mm

altezza

1850 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

225 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

MAS

Pannello laterale aerato 1800mm per armadi MDX800 elettrici