› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello interblocco orizzontale M25 per impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel BTI9541/TNI
Cod. Produttore 9541/TNI
Cod. EAN 8012199778785

Informazioni principali

  • Descrizione: Pannello interblocco
  • Dimensioni: 600x600 mm
  • Compatibilità: Interruttori M160-250
  • Compatibilità: Interruttori M4 630
  • Tipo: Fissi o rimovibili
  • Orientamento: Orizzontale
  • Serie: MAS
  • Funzione: Interbloccati

Descrizione del prodotto

Pannello interblocco orizzontale M25 realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, offre una struttura resistente e stabile per l’installazione sicura di componenti e dispositivi. La superficie verniciata assicura protezione contro la corrosione e un aspetto uniforme e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello per interruttori M160-250 e M4 630 fissi o rimovibili interbloccati in orizzontale 600x600mm

Caratteristiche tecniche

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello interblocco orizzontale M25 per impianti elettrici industriali e civili