› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello frontale resistente per vano barre esterno LDX800 installazione professionale

Cod. Rexel BTI93480P
Cod. Produttore 93480P
Cod. EAN 8012199734651

Informazioni principali

  • Altezza: 1,6 m
  • Larghezza: 40 mm
  • Tipo: Pannello vano barre
  • Posizione: Esterno
  • Modello: LDX800
  • Serie: MAS
  • Applicazione: Frontale barra
  • Codice prodotto: BTI93480P

Descrizione del prodotto

Pannello frontale in acciaio con verniciatura a polvere, progettato per garantire resistenza e durabilità. Ideale per applicazioni elettriche, assicura protezione e stabilità grazie alla sua struttura robusta e finitura di alta qualità. La superficie verniciata conferisce una maggiore resistenza agli agenti esterni, mantenendo l'integrità del materiale nel tempo. Questo pannello è una soluzione affidabile per l'organizzazione e la protezione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello per vano barre esterno LDX800 altezza 1,6m - larghezza 40mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

1700 mm

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

1700 mm

Serie

MAS

Pannello frontale resistente per vano barre esterno LDX800 installazione professionale