Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93380P
Cod. Produttore
93380P
Cod. EAN
8012199694214

Informazioni di prodotto

mas LDX 400 - pannello frontale 350x1600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello frontale per quadro elettrico di dimensioni 350 mm, progettato per garantire robustezza e protezione ottimale dei componenti interni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La superficie è trattata per offrire una finitura uniforme e facilitare l’installazione all’interno di sistemi modulari. Questo pannello frontale è una soluzione funzionale per ambienti industriali e civili, dove è necessaria una protezione efficace e un accesso agevolato agli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Pannello frontale per vano esterno per armadi LDX400 350x1,6m

adatto per l'altezza della scatola

2100 mm

larghezza

350 mm

altezza

1600 mm

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

Produttore

Pannello frontale 350x1600 mm per armadi elettrici LDX400, robusto e resistente per applicazioni industriali e civili