› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello frontale MAS LDX 400 350mm per quadri elettrici

Cod. Rexel BTI93390P/10
Cod. Produttore 93390P/10
Cod. EAN 8012199694238

Informazioni principali

  • Dimensioni: 350x2000 mm
  • Tipo: Pannello frontale
  • Applicazione: Vano esterno armadi
  • Compatibilità: Armadi LDX400
  • Serie: MAS
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Certificazioni: Non indicate

Descrizione del prodotto

Pannello frontale in acciaio verniciato a polvere, progettato per garantire robustezza e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, assicura una protezione efficace e una finitura di alta qualità. La superficie trattata con verniciatura a polvere offre maggiore durabilità e resistenza agli agenti esterni, mantenendo l'estetica e la funzionalità nel tempo. Prodotto affidabile e durevole, adatto a completare sistemi elettrici con elevati standard di sicurezza e prestazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello frontale per vano esterno per armadi LDX400 350x2000mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

350 mm

altezza

2000 mm

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2100 mm

Serie

MAS

Pannello frontale MAS LDX 400 350mm per quadri elettrici