Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91861/30/10
Cod. Produttore
91861/30/10
Cod. EAN
8012199751276

Informazioni di prodotto

Pannello frontale con serratura per vano interno per HDX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello frontale in acciaio verniciato a polvere, dimensioni 350x2000 mm, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e protezione, con finitura di alta qualità che assicura una superficie uniforme e resistente agli agenti esterni. La struttura solida e il trattamento superficiale lo rendono adatto a installazioni professionali in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello frontale con serratura per vano esterno per armadi HDX 350x2000mm

larghezza

400 mm

altezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Produttore

Pannello frontale con serratura 350x2000 mm per armadi HDX interno

€ 217,73 x 1 pz.
(pz.)