› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello frontale 350mm per armadi modulari LDX400

Cod. Rexel BTI93370P
Cod. Produttore 93370P
Cod. EAN 8012199694207

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Dimensioni: 350x1,4m
  • Applicazione: Vano esterno
  • Tipo prodotto: Pannello frontale
  • Compatibilità: Armadi LDX400
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Certificazioni: Non indicate

Descrizione del prodotto

Pannello frontale in acciaio verniciato a polvere, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e resistenza, offre una finitura di alta qualità e una superficie trattata per prevenire corrosione e usura. La sua struttura solida assicura stabilità e sicurezza nelle installazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello frontale per vano esterno per armadi LDX400 350x1,4m

Caratteristiche tecniche

larghezza

350 mm

altezza

1400 mm

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

1500 mm

Serie

MAS

Pannello frontale 350mm per armadi modulari LDX400