› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello forato H225 DIN taglia 4-5 per installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0314A00
Cod. Produttore 1SL0314A00
Cod. EAN 8000126217599

Informazioni principali

  • Descrizione: PANNELLO FORATO H225
  • Dimensioni DIN: Taglia 4-5
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme CE: EN 62208:2011-10
  • Norme CE: EN IEC 63000:2018
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU + 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Pannello forato H225 con copertura DIN dotata di taglio, progettato per l'installazione di componenti elettrici su barra DIN. Il prodotto è caratterizzato da un design funzionale che facilita il montaggio e l'organizzazione interna, con una barra DIN singola e 24 unità di divisione per barra. La copertura è presente e permette un accesso protetto ai componenti, mentre il pannello è privo di morsetti N-PE. Questo accessorio è ideale per quadri elettrici, garantendo robustezza e praticità nell'allestimento di impianti elettrici con necessità di modularità e ordine. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PANEL WITH HOLES H225 AND DIN-SIZE 4-5;PANEL WITH HOLES H225 AND DIN-SIZE 4-5

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

225 mm

profondità

19 mm

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

numero di barre DIN

1

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

24

Serie

Various Gemini Accessories

Pannello forato H225 DIN taglia 4-5 per installazione elettrica
€ 40,18 x 1 pz.