› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello forato H225 DIN 2-3 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0313A00
Cod. Produttore 1SL0313A00
Cod. EAN 8000126217568

Informazioni principali

  • Descrizione: Pannello forato H225
  • Dimensione DIN: Taglia 2-3
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme CE: EN 62208:2011-10
  • Norme CE: EN IEC 63000:2018
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Pannello forato di dimensioni H225 mm, progettato per l'installazione su barra DIN con taglia integrata. Questo componente elettrico è realizzato con materiali resistenti e adatto per l'organizzazione e la protezione dei circuiti all'interno di quadri elettrici. Il pannello consente un montaggio semplice e sicuro, garantendo un'efficace gestione degli spazi e facilitando l'accesso ai dispositivi installati. La struttura presenta una finitura liscia e un design funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PANEL WITH HOLES H225 AND DIN-SIZE 2-3;PANEL WITH HOLES H225 AND DIN-SIZE 2-3

Caratteristiche tecniche

larghezza

375 mm

altezza

225 mm

profondità

19 mm

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

numero di barre DIN

1

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

18

Serie

Various Gemini Accessories

Pannello forato H225 DIN 2-3 per quadri elettrici