› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello forato H225 con barra DIN integrata per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0315A00
Cod. Produttore 1SL0315A00
Cod. EAN 8000126217629

Informazioni principali

  • Descrizione: PANNELLO FORATO H225
  • Dimensione DIN: Taglia 6
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme: EN 62208:2011-10
  • Norme: EN IEC 63000:2018
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Pannello forato H225 con barra DIN dotato di copertura con taglio integrata, progettato per l'installazione e il fissaggio di componenti elettrici su barra DIN standard. Il prodotto è caratterizzato da un design funzionale che consente una facile gestione dei moduli elettrici, con un numero di unità di divisione pari a 36 per barra DIN da 1 modulo. La struttura è realizzata per garantire robustezza e affidabilità nell'ambito degli impianti elettrici, facilitando l'organizzazione e la protezione dei componenti installati. Adatto per applicazioni professionali nel settore del materiale elettrico, assicura una corretta disposizione degli elementi su supporto DIN con copertura protettiva. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PANEL WITH HOLES H225 AND DIN-SIZE 6;PANEL WITH HOLES H225 AND DIN-SIZE 6

Caratteristiche tecniche

larghezza

750 mm

altezza

225 mm

profondità

19 mm

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

numero di barre DIN

1

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

36

Serie

Various Gemini Accessories

Pannello forato H225 con barra DIN integrata per quadri elettrici
€ 59,85 x 1 pz.