› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello forato H150 supporto accessori elettrici DIN

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0309A00
Cod. Produttore 1SL0309A00
Cod. EAN 8000126217506

Informazioni principali

  • Descrizione: PANNELLO FORATO H150
  • Dimensioni foro: H150
  • Taglia DIN: 4-5
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme di riferimento: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Pannello forato con altezza di 150 mm, progettato per il montaggio su barra DIN con copertura dotata di taglio. Realizzato in materiale resistente, consente un'installazione ordinata e sicura di componenti elettrici, facilitando la gestione e la distribuzione dei circuiti. Il pannello supporta una barra DIN singola e offre 24 unità di divisione per barra, garantendo flessibilità e modularità nell'organizzazione degli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per assicurare praticità e affidabilità nelle applicazioni di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PANEL WITH HOLES H150 AND DIN-SIZE 4-5;PANEL WITH HOLES H150 AND DIN-SIZE 4-5

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

150 mm

profondità

19 mm

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

numero di barre DIN

1

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

24

Serie

Various Gemini Accessories

Pannello forato H150 supporto accessori elettrici DIN