› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello forato H150 con taglia DIN per installazione su barra DIN

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0307A00
Cod. Produttore 1SL0307A00
Cod. EAN 8000126217445

Informazioni principali

  • Descrizione: PANNELLO FORATO H150 CON DIN-TAGLIA
  • Dimensione foro: H150
  • Taglia DIN: 1
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme: EN 62208, EN IEC 63000
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva RoHS

Descrizione del prodotto

Pannello forato di altezza 150 mm progettato per l'installazione su barra DIN con taglia. Realizzato per garantire una facile integrazione e montaggio in quadri elettrici, offre una struttura robusta e funzionale ideale per la distribuzione e organizzazione dei componenti elettrici. La presenza della copertura con taglio assicura protezione e accessibilità, mentre il design modulare consente l'adattamento a diverse configurazioni grazie alla compatibilità con un'unità di divisione per barra DIN. Questo pannello rappresenta una soluzione efficiente per la gestione ordinata dei sistemi elettrici in ambito industriale e civile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PANEL WITH HOLES H150 AND DIN-SIZE 1;PANEL WITH HOLES H150 AND DIN-SIZE 1

Caratteristiche tecniche

larghezza

250 mm

altezza

150 mm

profondità

19 mm

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

numero di barre DIN

1

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

12

Serie

Various Gemini Accessories

Pannello forato H150 con taglia DIN per installazione su barra DIN