› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello forato H150 con barra DIN per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0310A00
Cod. Produttore 1SL0310A00
Cod. EAN 8000126217537

Informazioni principali

  • Descrizione: PANNELLO FORATO H150
  • Dimensione DIN: Taglia 6
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme di conformità: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU incl. 2015/863/EU
  • Tipo prodotto: Gemini switchboards

Descrizione del prodotto

Pannello forato di altezza 150 mm con barra DIN integrata e copertura con taglio. Progettato per il montaggio di componenti elettrici su barra DIN, offre una soluzione versatile per l’organizzazione interna dei quadri elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce robustezza e durata nel tempo. Il pannello è dotato di tacche di riferimento per facilitare il posizionamento e l’allineamento dei dispositivi, ottimizzando l’installazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono un supporto modulare e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PANEL WITH HOLES H150 AND DIN-SIZE 6;PANEL WITH HOLES H150 AND DIN-SIZE 6

Caratteristiche tecniche

larghezza

750 mm

altezza

150 mm

profondità

19 mm

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

numero di barre DIN

1

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

36

Serie

Various Gemini Accessories

Pannello forato H150 con barra DIN per quadri elettrici